Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-493653 Herst.-Nr.: 6111995200 EAN/GTIN: 4026631007160 |
| |
|
| | |
| PE-Seitenfaltensack, Volumen 120 l, VE 25 Stk.
Der äußerst reißfeste und stabile Plastikbeutel ermöglicht das direkte Auffangen und Entsorgen des vernichteten Materials. Für jeden Aktenvernichter und jede Shredder-Pressen-Kombination bietet HSM die jeweils passgenauen Plastikbeutel. Abmessungen BxTxH 600 x 400 x 1000 mm. Für Schredder-Pressen-Kombination SP 4040 V. Weitere Informationen: | | Volumen: | 120 Liter | Material: | Polyethylen (PE) | Farbe: | transparent | Produkttyp: | Zubehör für Ballenpressen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Abfallsack für Aktenvernichter, Auffangbeutel, Schnittgutsack, Seitenfaltensack, abfallsäcke 120l transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, HSM, 493653 49, Abfallsäcke, Beutel, Kehrichtsäcke, Müllbeutel, Mülltüte, Mülltüten, PE-Auffangbeutel, Sack, Säcke, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 61,02* | € 79,80* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 61,20* | € 80,06* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 61,65* | € 80,61* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 73,24* | € 95,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,9296* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|