Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindemittel-Schrank, Vliese, Granulate, Ausführung Universal, Vliese grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bindemittel-Schrank
Bindemittel-Schrank
Bindemittel-Schrank
Artikel-Nr.:
     103-493425
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     KGS3
EAN/GTIN:
     4260589113768
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Bindemittel-Schrank, Vliese, Granulate, Ausführung Universal, Vliese grau.

Bindemittel sauber und griffbereit dort aufbewahren, wo sie gebraucht werden. Zur Vorbeugung oder im Notfall - Bindevliese und Bindegranulate - für jeden Einsatzzweck das richtige Bindemittel. Schnelle, effektive Eindämmung und Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Robuster, abschließbarer Schrank mit integrierter Auffangwanne in der Arbeits-/Abstellfläche.

PE-Schrank: Robuster, langlebiger Kunststoff-Schrank, Farbe Gelb. Arbeits-/Abstellfläche mit 2 integrierten Auffangwannen zur Ablage der gebrauchten Bindemittel. 1 Tür mit Zylinderschloss (2 Schlüssel). 1 entnehmbarer Wannenboden (Tragkraft 15 kg bei verteilter Last). Gesamttragkraft 65 kg. Inhalt: 50 Vliestücher, 400 x 500 mm 4 Vliestücher mit Sperrfolie, 400 x 500 mm 4 Saugschläuche Ø 75 mm x 1,2 m 2 Saugschläuche Ø 75 mm x 3,0 m 1 Eimer à 4,5 kg (10 Liter) Universal-Bindegranulat, Typ III R, Fein (Korn 0,6 - 1,2 mm) 1 Sack à 10 kg (20 Liter) Universal-Bindegranulat, Typ III R, Extra-Fein (Korn 0,3 - 0,9 mm) 1 Besen-Kehrschaufel-Set 10 Wischtücher 4 feuchte Industrie-Wischtücher 5 Entsorgungsbeutel 1 Paar Handschuhe Aufnahmekapazität 100 Liter Ausführung Öl (Bindevliese in Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich). Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung Universal (Bindevliese in Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Bindevliese in Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
50 Vliestücher 400x500 mm, 4 Vliestücher mit Sperrfolie 400x500 mm, Saugschläuche (4 Stk Ø 75 mm x 1,2 m, 2 Stk Ø 75 mm x 3,0 m), 1 Eimer à 4,5 kg (10 Liter) Universal-Bindegranulat Typ III R ''Fein'', 1 Sack à 10 kg (20 Liter) Universal-Bindegranulat Typ III R ''Extra-Fein'', 1 Besen-Kehrschaufel-Set, 10 Wischtücher, 4 feuchte Industrie-Wischtücher, 5 Entsorgungsbeutel, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
universal
Länge:
640 mm
Breite:
580 mm
Höhe:
980 mm
Bindung:
100 Liter
Material:
Tonerde, Polypropylen (PP), Polyethylen (PE)
Farbe:
grau
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall), Prävention von Leckagen
Für Medien:
Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc.
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, 493425 49, Absorber, Absorptionsmittel, Bindegranulat, Bindegranulate, Bindemittel, Bindemittelbehälter, Bindemittelgranulat, Bindemittelgranulate, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Granulate zur Gefahrstoffbindung, Granulat zur Gefahrstoffbindung, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckagen-Notfallwagen, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Leckage-Notfallwagen, Leckage-Notfallwägen, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 716,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 819,10*
€ 974,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,31*
€ 949,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,58*
€ 911,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,98*
€ 884,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,57*
€ 852,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.