Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leckage-Notfallbox, mit Vliesen und Granulat, Ausführung Öl, Vliese blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leckage-Notfallbox
Leckage-Notfallbox
Leckage-Notfallbox
Artikel-Nr.:
     103-493405
Hersteller:
     Emtez
Herst.-Nr.:
     KBR1
EAN/GTIN:
     4260589112822
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Leckage-Notfallbox, mit Vliesen und Granulat, Ausführung Öl, Vliese blau.

Schnelle, effektive Aufnahme von ausgelaufenen, verschütteten Gefahrstoffen, Leckagen etc. Optimale Bindemittelkombination aus Bindevliesen und Bindegranulat. Schnell einsatzfähige, tragbare und platzsparende Notfallbox.

Tragbare, wiederverschließbare Notfallbox mit Deckel und Tragegriff. Inhalt: 1 Eimer à 2,3 kg (5 Liter) Universal-Bindemittelgranulat Typ III R Fein (Korn 0,6 - 1,2 mm) 8 Bindevliestücher, 400 x 500 mm 4 Wischtücher 2 Entsorgungssäcke 1 Paar Handschuhe Aufnahmekapazität 12 Liter Ausführung Öl (Bindevliese in Farbe Blau für Innenbereich oder Weiß für Innen- und Außenbereich). Für Öle, Benzin, Diesel etc. Wasserabweisend, schwimmt auf Wasser. Ideal zur Öl-Wasser-Trennung. Ausführung Universal (Bindevliese in Farbe Grau) Für Kühl-, Lösungs-, Schmiermittel, Farben, Öle, Wasser, schwache Chemikalien etc. (nimmt alle Flüssigkeiten auf). Ausführung Chemikalien (Bindevliese in Warnfarbe Gelb) Für Säuren, Laugen, aggressive Medien, Alkohol etc.

Kostenlose Bindevlies-Muster zum Testen bitte anfordern. Bitte Ausführung angeben: Öl, Universal oder Chemikalien.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
1 Eimer à 2,3 kg (5 Liter) Universal Bindemittelgranulat Typ III R ''Fein'' (Korn 0,6 - 1,2 mm), 8 Bindevliestücher 400x500 mm, 4 Wischtücher, 2 Entsorgungssäcke, 1 Paar Handschuhe
Ausführung:
Öl
Länge:
320 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
320 mm
Bindung:
12 l/VE
Material:
Tonerde, Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Situation:
Reaktion auf Leckagen (Notfall)
Für Medien:
Öle, Benzin, Diesel etc.
Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, nasswischtuch blau, 493405 49, Absorber, Absorptionsmittel, Bindegranulat, Bindegranulate, Bindemittel, Bindemittelbehälter, Bindemittelgranulat, Bindemittelgranulate, Bindevlies, Bindevliese, Chemikalien-Bindemittel, Granulate zur Gefahrstoffbindung, Granulat zur Gefahrstoffbindung, Leckagemanagement-Produkt, Leckagemanagement-Produkte, Leckagenmanagement-Produkt, Leckage-Notfallprodukt, Leckage-Notfallprodukte, Notfall-Umweltschutz-Produkt, Notfall-Umweltschutz-Produkte, Ölbindemittel, Ölbinder, Umwelt-Notfallkoffer, Umweltschutz-Notfall-Produkt, Umweltschutz-Notfall-Produkte, Universal-Bindemittel, Vlies, Vlies-Bindemittel, Vliese
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,73*
€ 57,19*
11 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 44,03*
€ 57,76*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 47,67*
€ 62,30*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 55,72*
€ 72,61*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,57*
€ 66,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.