Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wertstoffsammler, 40 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Artikel-Nr.:
     103-493024
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     PB-1140-GRY
EAN/GTIN:
     4897020627036
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Wertstoffsammler, 40 l, grau.

Einzeln und als Sammelstation nutzbar. Griffe zur einfachen Handhabung. Separate Deckel zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen verfügbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
475 mm
Breite:
395 mm
Tiefe:
260 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe:
grau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner, 493024 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,26*
€ 66,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,88*
€ 64,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,66*
€ 59,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.