Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Feuerlöschdecke, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen
Brandschutzzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492593
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.02.225
EAN/GTIN:
     4061466027969
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlei...
Brandschutzzeichen, Feuerlöschdecke, VE 10 Stk, Aluminium, 200 x 200 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. Gemäß der aktuellen Sicherheitskennzeichen ASR A1.3. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Brandschutzzeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.

Hinweisschilder für die Feuerwehr finden Sie unter Kombinationen .
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Feuerlöschdecke
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Ausführung:
Sicherheitszeichen
Produkttyp:
Brandschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerleiter, Feuerleiter F003 Brandschutzzeichen, Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlöschdecke, Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöschdecke, Feuerlöschdecke F016 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöschdecke, 492593 49, Beschilderung, Beschilderungen, Brandschutz, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzbeschilderungen, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzkennzeichnungen, Feuerwehrschild, Feuerwehrschilder, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,11*
€ 60,95*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 46,81*
€ 61,93*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,95*
€ 72,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,16*
€ 71,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,26*
€ 68,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,22*
€ 65,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,39*
€ 63,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,11*
€ 54,87
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,611* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Marahrens
FND175.02.224
ab € 24,49*
Ähnlich
Marahrens
FND175.02.225
ab € 40,05*
Ähnlich
Marahrens
KN150.02.224
ab € 35,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.