| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492542 Herst.-Nr.: AN100.99.241 EAN/GTIN: 4061466069112 |
| |
|
| | |
| Brandschutzzeichen, Löschschlauch, VE 10 Stk, Aluminium, Nasenschild, 150 x 150 mm.
Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. Gemäß der aktuellen Sicherheitskennzeichen ASR A1.3. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Brandschutzzeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Hinweisschilder für die Feuerwehr finden Sie unter Kombinationen . Weitere Informationen: | | Schilderart: | Nasenschild | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Aluminium | Motiv: | Löschschlauch | Länge: | 150 mm | Höhe: | 150 mm | Eigenschaft: | langnachleuchtend | Ausführung: | Sicherheitszeichen | Produkttyp: | Brandschutzzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Löschschlauch F002 Brandschutzzeichen, Wandhydrant F002 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 löschschlauch, 492542 49, Beschilderung, Beschilderungen, Brandschutz, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzbeschilderungen, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzkennzeichnungen, Feuerwehrschild, Feuerwehrschilder, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |