Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, VE 10 Stk, Kunststoff, Nasenschild, 200 x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen
Brandschutzzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492541
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.99.206
EAN/GTIN:
     4061466057980
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, VE 10 Stk, Kunststoff, Nasenschild, 200 x 200 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. Gemäß der aktuellen Sicherheitskennzeichen ASR A1.3. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Brandschutzzeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.

Hinweisschilder für die Feuerwehr finden Sie unter Kombinationen .
Weitere Informationen:
Schilderart:
Nasenschild
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Feuerlöscher
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Ausführung:
Sicherheitszeichen
Produkttyp:
Brandschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher 200x200, 492541 49, Beschilderung, Beschilderungen, Brandschutz, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzbeschilderungen, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzkennzeichnungen, Feuerwehrschild, Feuerwehrschilder, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 8,06*
€ 11,77*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,769*
€ 15,283*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,283*
€ 18,18677
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,495*
€ 17,24905
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,349*
€ 17,07531
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,769*
€ 14,00511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.