Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Richtungsangabe gerade, VE 10 Stk, Aluminium, 150 x 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen
Brandschutzzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492524
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.02.213
EAN/GTIN:
     4061466057935
Suchbegriffe:
Brandschutzschild Richtungpfeil
Brandschutzschild Richtungsangabe
Brandschutzzeichen Richtungpfeil
Brandschutzzeichen Richtungsangabe
Brandschutzzeichen, Richtungsangabe gerade, VE 10 Stk, Aluminium, 150 x 150 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. Gemäß der aktuellen Sicherheitskennzeichen ASR A1.3. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Brandschutzzeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.

Hinweisschilder für die Feuerwehr finden Sie unter Kombinationen .
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 3864
Material:
Aluminium
Motiv:
Richtungsangabe gerade
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Ausführung:
Sicherheitszeichen
Produkttyp:
Brandschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe: brandschutzzeichen richtungpfeil links, brandschutzschild richtungpfeil, 492524 49, Beschilderung, Beschilderungen, Brandschutz, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzbeschilderungen, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzkennzeichnungen, Feuerwehrschild, Feuerwehrschilder, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,296* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,03*
€ 54,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,32*
€ 52,74
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 43,88*
€ 52,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,30*
€ 50,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,90*
€ 48,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,96*
€ 39,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.