Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, VE 10 Stk, Folie, 200 x 200 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brandschutzzeichen
Brandschutzzeichen
Artikel-Nr.:
     103-492480
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     FND175.02.202
EAN/GTIN:
     4061466027297
Suchbegriffe:
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlö...
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeiche...
brandschutzschild iso 7010 feuerlös...
Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, VE 10 Stk, Folie, 200 x 200 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. Gemäß der aktuellen Sicherheitskennzeichen ASR A1.3. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Brandschutzzeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Brandschutzzeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.

Hinweisschilder für die Feuerwehr finden Sie unter Kombinationen .
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Folie
Motiv:
Feuerlöscher
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend, selbstklebend
Ausführung:
Sicherheitszeichen
Produkttyp:
Brandschutzzeichen
Weitere Suchbegriffe: brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie, 492480 49, Beschilderung, Beschilderungen, Brandschutz, Brandschutzbeschilderung, Brandschutzbeschilderungen, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzkennzeichnungen, Feuerwehrschild, Feuerwehrschilder, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,73*
€ 31,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,72*
€ 30,61
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,62*
€ 29,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,72*
€ 28,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,83*
€ 27,17
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.