Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Automatisierter externer Defibrillator, VE 10 Stk, Kunststoff, Fahnenschild, 200 x 200 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492466
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     KN150.99.071
EAN/GTIN:
     4061466027310
Suchbegriffe:
Alle Erste Hilfe Kennzeichnung
Defibrillator-Hinweisschild
Erste Hilfe E003 Rettungszeichen
Rettungszeichen EN ISO 7010 E003 Er...
Rettungszeichen, Automatisierter externer Defibrillator, VE 10 Stk, Kunststoff, Fahnenschild, 200 x 200 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Fahnenschild
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Kunststoff
Motiv:
Automatisierter externer Defibrillator
Länge:
200 mm
Höhe:
200 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Defibrillator E010 Rettungszeichen, Rettungszeichen EN ISO 7010 E010 Defibrillator, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe kunststoff, alle erste hilfe kennzeichnung, rettungszeichen en iso 7010 e003 erste hilfe 200x200, 492466 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
1
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 12,40*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 11,769*
€ 15,223*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,223*
€ 18,11537
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,475*
€ 17,22525
pro Stück
ab 30 Stück
€ 14,329*
€ 17,05151
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,769*
€ 14,00511
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.