| |
|
| Artikel-Nr.: 103-492383 Herst.-Nr.: KN150.99.262 EAN/GTIN: 4061466026382 |
| |
|
| | |
| Rettungszeichen, Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist, VE 10 Stk, Kunststoff, Nasenschild, 200 x 200 mm.
Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.
Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten. Weitere Informationen: | | Schilderart: | Nasenschild | Norm: | ASR A1.3 / ISO 7010 | Material: | Kunststoff | Motiv: | Notausgangsvorrichtung, die nach Zerschlagen einer Scheibe zu erreichen ist | Länge: | 200 mm | Höhe: | 200 mm | Eigenschaft: | langnachleuchtend | Farbe: | grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rettungszeichen en iso 7010 e008 notausgangsvorrichtung, 492383 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen |
| | |
| |