Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen, Öffentliche Rettungsausrüstung, VE 10 Stk, Aluminium, 150 x 150 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Rettungszeichen
Rettungszeichen
Artikel-Nr.:
     103-492342
Hersteller:
     Marahrens
Herst.-Nr.:
     AN100.00.265
EAN/GTIN:
     4061466057546
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Rettungszeichen EN ISO 7010 E061 Wa...
Wasser-Rettungsausrüstung E061 Rett...
Öffentliche Rettungsausrüstung E061...
Rettungszeichen, Öffentliche Rettungsausrüstung, VE 10 Stk, Aluminium, 150 x 150 mm.

Sofortige Orientierung im Notfall dank lang nachleuchtender Kennzeichnung. In verschiedenen Ausführungen erhältlich. UV-beständig - für innen und außen geeignet.

Lang nachleuchtende Rettungszeichen gemäß ASR A1.3 sind Pflicht, sofern keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Unsere nachleuchtenden Rettungszeichen liegen mit 55 mcd deutlich über den in der DIN 67510 geforderten Mindestwerten.
Weitere Informationen:
Schilderart:
Standard
Norm:
ASR A1.3 / ISO 7010
Material:
Aluminium
Motiv:
Öffentliche Rettungsausrüstung
Länge:
150 mm
Höhe:
150 mm
Eigenschaft:
langnachleuchtend
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: alle fluchtwegschilder alu, rettungszeichen en iso 7010 e061 wasser-rettungsausrüstung, 492342 49, Beschilderung, Beschilderungen, Beschilderung Rettungsweg, Beschilderung Rettungswege, Notfallbeschilderung, Notfallschild, Notfallschilder, Rettungkennzeichnung, Rettungkennzeichnungen, Rettungsschild, Rettungsschilder, Rettungswegkennzeichnung, Rettungswegkennzeichnungen, Rettungszeichen, Schild, Schilder, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitskennzeichnung, Sicherheitszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,786* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,47*
€ 61,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,48*
€ 60,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,71*
€ 55,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,71*
€ 53,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,86*
€ 45,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.