Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 400 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Artikel-Nr.:
     103-492014
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     341203
EAN/GTIN:
     4260035219808
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 400 mm, Anbauregal.

Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-Konstruktion. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
140 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Feldlast:
2500 kg
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: steckregal h3000xb1000xt400mm, anbau regal, scholz anbauregal, 492014 49, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Regale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,07*
€ 410,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,84*
€ 402,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,06*
€ 395,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,90*
€ 384,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.