Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 800 mm, Tiefe 700 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Artikel-Nr.:
     103-491993
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     371183
EAN/GTIN:
     4260035219594
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 3000 mm, Bodenbreite 800 mm, Tiefe 700 mm, Grundregal.

Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-Konstruktion. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
700 mm
Fachlast:
330 kg
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Feldlast:
2500 kg
Bodenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: scholz grundregal, grund regal, grundregal h 3000mm, 491993 49, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Regale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 544,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,34*
€ 764,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,05*
€ 756,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,81*
€ 744,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 601,08*
€ 715,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,51*
€ 647,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.