Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 2640 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 400 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Artikel-Nr.:
     103-491958
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     541103
EAN/GTIN:
     4260035216449
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 2640 mm, Bodenbreite 1000 mm, Tiefe 400 mm, Grundregal.

Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-Konstruktion. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
140 kg
Regalhöhe:
2640 mm
Gesamtbreite:
1000 mm
Feldlast:
2500 kg
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: grundregal 400 mm tief, grund regal, scholz grundregal, 491958 49, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Regale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 324,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,92*
€ 475,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,79*
€ 459,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,41*
€ 452,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,09*
€ 441,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,55*
€ 386,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.