Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 2640 mm, Bodenbreite 800 mm, Tiefe 300 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Steckregal, verzinkt, 7 Böden
Artikel-Nr.:
     103-491949
Hersteller:
     Scholz
Herst.-Nr.:
     531283
EAN/GTIN:
     4260035219228
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Steck-Regal
Steckregal
Steckregal, verzinkt, 7 Böden, Höhe 2640 mm, Bodenbreite 800 mm, Tiefe 300 mm, Anbauregal.

Optimale Raumausnutzung. Oberfläche sendzimirverzinkt. Alle Kanten gerundet, keine Verletzungsgefahr. Besonders leichte Montage der Fachböden durch Bodenbau-Kasten-Konstruktion. Verstellraster der Fachebenen 30 mm.

Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Bodentiefe:
300 mm
Fachlast:
130 kg
Regalhöhe:
2640 mm
Gesamtbreite:
800 mm
Feldlast:
2500 kg
Bodenbreite:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: scholz anbauregal, anbau regal, steckregal 7 böden, 491949 49, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Regale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,37*
€ 296,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,59*
€ 286,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,69*
€ 276,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,84*
€ 274,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,02*
€ 239,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.