Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapptisch mit Doppel-T-Fußgestell, Gestell aus Stahlrundrohr, verchromt, lichtgrau/schwarz, BxT 1200 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapptisch mit Doppel-T-Fußgestell
Klapptisch mit Doppel-T-Fußgestell
Artikel-Nr.:
     103-491110
Herst.-Nr.:
     211/126 lichtgrau/schwarz
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapp-Tisch
Klapptisch
Stehklapptisch
120x60cm klapptisch
Klapptisch mit Doppel-T-Fußgestell, Gestell aus Stahlrundrohr, verchromt, lichtgrau/schwarz, BxT 1200 x 600 mm.

25 mm starke Tischplatte mit 2 mm Kunststoffkante. Hochwertiger Klappmechanismus, Einhandbedienung. Gestell mit extrastarker Verchromung und Höhenausgleich.

Ob für Empfänge, Konferenzen, Seminare, den Office- oder Wohnbereich - diese Tische sind überall einsatzbereit, standfest und formschön. Tischplatte mit farbgleicher oder kontrastreicher Kante. Gestell aus Stahlrundrohr Ø 30/1,5 mm, Ausleger Ø 35/1,5 mm. Geprüft für eine allgemeine Nutzung (Besprechungszimmer, Empfangsbereiche, öffentliche Hallen usw.) gemäß DIN 15373, Prüfstufe 2.
Weitere Informationen:
Plattenfarbe:
lichtgrau, schwarz
Gestellfarbe:
verchromt
Gestellausführung:
Doppel-T-Fuß-Gestell
Breite:
1200 mm
Tiefe:
600 mm
Funktion:
klappbar
Plattenstärke:
25 mm
Höhe:
725 mm
Weitere Suchbegriffe: klapp tisch, klapp-tisch 160x80, 491110 49, Klappbarer Tisch, Klappbare Tische, Klapptische, Konferenztisch, Konferenztische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,82*
€ 482,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,66*
€ 476,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,78*
€ 468,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,61*
€ 456,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.