Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     103-490574
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     490574
EAN/GTIN:
     4061753114587
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter
Profi-Fahrgestell, 600 x 400 mm, 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, rot.

Spurlose Radausstattung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Einfach und vielseitig einsetzbar.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 600 x 400 mm oder zwei mit 400 x 300 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
ABS-Kunststoff
Gestellfarbe:
rot
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
615 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: eurokraft basic, 490574 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestell, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,98*
€ 77,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.