Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Fahrgestell, Hybrid, für Euroformat 600 x 400 mm, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Profi-Fahrgestell, Hybrid
Artikel-Nr.:
     103-490556
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     6570456874
EAN/GTIN:
     4061753114648
Suchbegriffe:
Behälterfahrgestell
Fahrgestell für Behälter
fahrgestell für behälter
Profi-Fahrgestell, Hybrid, für Euroformat 600 x 400 mm, rot.

Spurlose Radausstattung. Unterstützen effizienten Materialfluss. Einfach und vielseitig einsetzbar.

Robuste Stahl-Kunststoffkonstruktion. Vierkantstahlrohr mit grauer Kunststoff-Ummantelung.

Ideal für alle gängigen Eurobehälter 400 x 300, 600 x 400, 800 x 600 und 1200 x 800 mm.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
250 kg
Gestellmaterial:
Kunststoff, Metall
Gestellfarbe:
rot
Ladeflächenlänge:
600 mm
Ladeflächenbreite:
400 mm
Länge:
615 mm
Breite:
415 mm
Höhe:
175 mm
Weitere Suchbegriffe: 490556 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Palettenfahrgestell, Palettenfahrgestelle, Rollrahmen, Transportroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,04*
€ 65,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.