Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar, mit 1 Öse.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer
Artikel-Nr.:
     103-490409
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     470FUB+1_DB703
EAN/GTIN:
     4061753096265
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten, 70 x 70 mm, Eisenglimmer, klappbar, mit 1 Öse.

Klappbar mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 mit Bodenplatte. Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Pulverbeschichtet in DB 703 Eisenglimmer. Vierkantrohr 70 x 70 mm.

Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Pfostenmaße:
70x70 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer
Pfostenfarbe:
DB 703 eisenglimmer / Feinstruktur
Bauweise:
klappbar
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Einsatzort:
Außenbereich
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, dreikantschlüssel absperrpfosten klappy 70x70 mm, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, 490409 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,75*
€ 273,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,08*
€ 254,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,30*
€ 247,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,10*
€ 217,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.