| |
|
| Artikel-Nr.: 103-490372 Herst.-Nr.: 476PB/1 EAN/GTIN: 4250384712730 |
| |
|
| | |
| Absperrpfosten, Ø 76 mm, weiß / rot, zum Aufdübeln, mit 1 Öse.
Premiumqualität. Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Weiß pulverbeschichtet mit roten Reflexstreifen.
Hochwertige Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen und Fahrbahnen. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 900 mm | Höhe über Flur: | 900 mm | Pfostenmaße: | 76 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt nach EN ISO 1461 | Pfostenfarbe: | weiß, rot | Bauweise: | feststehend | Befestigungsart: | zum Aufdübeln | Einsatzort: | Außenbereich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten durchmesser 76 mm, absperrpfosten, absperrpfosten aufdübeln, 490372 49, Absperrung, Absperrungen, Flexible Absperrpfosten, Flexibler Absperrpfosten, Parkplatzmarkierung, Parkplatzmarkierungen, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Pfosten, Poller |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,96* | € 65,03* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 49,95* | € 66,04* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,41* | € 67,03* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,19* | € 70,44* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 55,03* | € 71,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|