| |
|
| Artikel-Nr.: 103-489955 Herst.-Nr.: 62-489955-PX024 EAN/GTIN: 4061753280541 |
| |
|
| | |
| Schlauch- und Kabelbrücke, für Kabel bis 70 mm Ø, LxBxH 850 x 300 x 85 mm.
Mit stark reflektierender Folie beklebt. Keine Bodenfestigung nötig. Beidseitig verwendbar.
Aus stabilem, witterungsbeständigem, schwarzem Gummi. Bis zu 20 Tonnen belastbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 850 mm | Breite: | 300 mm | Höhe: | 85 mm | Farbe: | schwarz, gelb | Material: | Hartgummi | Anzahl Kabelkanäle: | 2 Stück | Durchmesser Kabelkanal: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchbrücke, fußbodenkanal, 489955 49, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Industriekabelbrücke, Industriekabelbrücken, Kabelbrücken, Kabelschutz, Kabelsicherung, Kabelsicherungen, Schlauchbrücken |
| | |
| |