| |
|
| Artikel-Nr.: 103-489159 Herst.-Nr.: 9466-1200|S10060 EAN/GTIN: 4025314168501 |
| |
|
| | |
| ACURADO Akten-Sideboard, 2 Ordnerhöhen, HxBxT 1000 x 1200 x 400 mm, lichtgrau / lichtgrau.
Langlebige Stahlkonstruktion. 70 kg Traglast pro beschichtetem Einlegeboden. 110° Türöffnungswinkel. Muldengriffschloss ERGO-LOCK (3-Riegel-Verschluss). Serienmäßig mit Kunststoffgleitern (Fußbodenschutz).
Stahl-Akten-Sideboard ACURADO, Türen verstärkt für hohe Stabilität, Türaufhängung oben und unten in Drehbolzen mit Öffnungswinkel ca. 110°, zueinander schlagend für gemeinsamen Verschluss. 25 mm Abdeckplatte aus direktbeschichteter Spanplatte (DBS), Einlegeboden lackiert, ergonomischer Muldengriff Ergo-Lock für optimale Bedienungssicherheit und Verschleißfestigkeit, 3-Riegel-Verschluss, mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 1000 mm | Tiefe: | 400 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Material: | Stahl | Produkttyp: | Flügeltürenschränke | Türart: | Flügeltür | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sideboard, Site-Board, c+p sideboard, sideboard, sideboards höhe 100cm, C+P, 489159 49, Aktenflügeltürenschrank, Aktenflügeltürenschränke, Aktenflügeltürschrank, Aktenflügeltürschränke, Aktenschränke, Büroarbeitsplatz, Büroarbeitsplätze, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroflügeltürenschrank, Büroflügeltürenschränke, Büroflügeltürschrank, Büroflügeltürschränke, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Flügeltürschrank, Flügeltürschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschränke, Schrank, Schränke, Sideboards, Stahlschrank, Stahlschränke, Universal-Flügeltürenschrank, Universal-Flügeltürenschränke, Universal-Flügeltürschrank, Universal-Flügeltürschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |