Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gruppensitzbank, mit 4 Bänken und Tisch, Kiefernholz, LxBxH 2200 x 2200 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Gruppensitzbank
Artikel-Nr.:
     103-488734
Hersteller:
     EDEN WOOD AB
Herst.-Nr.:
     EW 0946-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Gruppensitzbank, mit 4 Bänken und Tisch, Kiefernholz, LxBxH 2200 x 2200 x 1000 mm.

Perfekte Sitzgelegenheit für Pausen oder Picknicks. Mit praktischer Sonnenschirmhalterung (Ø 50 mm) in der Mitte des Tisches. Zur freien Aufstellung im Außenbereich. Hohe Stabilität.

Schöne und stabile Gruppensitzbank für 8 Personen.

Aufgrund des Naturholzes kann es bei höheren Temperaturen zu Harzaustritt kommen. Dies ist ein normaler Prozess, der in keiner Weise das Holz beschädigt oder die Lebensdauer verkürzt. Ausgeschiedenes Harz kann vorsichtig abgekratzt oder durch etwas Terpentin auf einem Tuch abgewischt werden.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2200 mm
Gesamttiefe:
2200 mm
Tischhöhe:
760 mm
Sitzhöhe:
480 mm
Sitztiefe:
300 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Kieferholz-Belag, imprägniert
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
Kiefer
Gestellfarbe:
stahlsilber
Weitere Suchbegriffe: Park Tisch, Parktisch, gartenbank kiefernholz, park tisch, 488734 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Gartenmöbel, Gruppensitzbank, Gruppensitzbänke, Kunststoff, Metall, Picknickmöbel, Picknicktisch, Picknicktische, Sitzbank, Sitzbänke, Sitzgruppe, Sitzgruppen, Sitzmöbel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 952,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.108,11*
€ 1.318,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,26*
€ 1.311,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.044,38*
€ 1.242,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,59*
€ 1.195,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 952,12*
€ 1.133,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.