Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBIO Schließfachschrank mit Stahlblech-Türen, 24 Fächer, Breite 1200 mm, Korpus schwarzgrau / Tür weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMBIO Schließfachschrank mit Stahlblech-Türen
CAMBIO Schließfachschrank mit Stahlblech-Türen
Artikel-Nr.:
     103-488313
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     45105-40|S10016
EAN/GTIN:
     4059369469887
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
CAMBIO Schließfachschrank mit Stahlblech-Türen, 24 Fächer, Breite 1200 mm, Korpus schwarzgrau / Tür weißaluminium.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststoff-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpus- und Türmaterial verzinkt. Sockel höhennivellierbar.

CAMBIO Fächerschränke mit tollem Design sind dort am richtigen Platz, wo neben Ordnung und Sicherheit auch Stil und Unternehmenskultur erlebbar gemacht werden sollen. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen. Seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Utensilien. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschieden schließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
525 mm
Breite:
1200 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
4 Stück
Anzahl Fächer:
24 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, fächerschrank c+p, schließfachschrank, C+P, 488313 49, Aufbewahrungsschrank, Aufbewahrungsschränke, Einzelschließfach, Einzelschließfächer, Fächerschränke, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Metallschrank, Metallschränke, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schließfach, Schließfächer, Schließfachschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlschrank, Stahlschränke, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Wertschrank, Wertschränke, Wertschutzschrank, Wertschutzschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.629,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.896,26*
€ 3.446,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.790,63*
€ 3.320,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.762,73*
€ 3.287,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.699,77*
€ 3.212,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.663,98*
€ 3.170,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.629,54*
€ 3.129,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.