Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 2 Abteile, Breite 600 mm, Korpus lichtgrau / Tür enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen
Artikel-Nr.:
     103-487683
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     45100-20|S10031
EAN/GTIN:
     4059369432652
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 2 Abteile, Breite 600 mm, Korpus lichtgrau / Tür enzianblau.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststoff-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpus- und Türmaterial verzinkt. Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Haken. Sockel höhennivellierbar.

Garderobenschränke CAMBIO, Belüftung und Trocknung mit System, frische Luft, tolles Design. Das Schranksystem mit Selbstbelüftungskonzept. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Kleidung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
525 mm
Breite:
600 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
enzianblau RAL 5010
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
2 Stück
Abteilbreite:
300 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, garderobenschrank lichtgrau 2 abt, garderobenschrank, garderobenschrank lichtgrau, C+P, 487683 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,93*
€ 636,62*
Frei Haus
ab € 553,03*
€ 668,85*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,62*
€ 757,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 629,28*
€ 748,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,84*
€ 732,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,62*
€ 705,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,93*
€ 648,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.