Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 1 Abteil, Breite 400 mm, Korpus schwarzgrau / Tür rubinrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen
Artikel-Nr.:
     103-487676
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     45100-12|S10011
EAN/GTIN:
     4059369462925
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
Abteil-Schrank
Abteilschrank
CAMBIO Garderobenschrank mit Stahlblech-Türen, 1 Abteil, Breite 400 mm, Korpus schwarzgrau / Tür rubinrot.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus Stahl. Aluminium/Kunststoff-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpus- und Türmaterial verzinkt. Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 4 verdrehsicheren Haken. Sockel höhennivellierbar.

Garderobenschränke CAMBIO, Belüftung und Trocknung mit System, frische Luft, tolles Design. Das Schranksystem mit Selbstbelüftungskonzept. Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen, seitliche geschlossene Umkantungen im Korpus für hohe Stabilität und komfortable Entnahme der Kleidung. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
525 mm
Breite:
400 mm
Korpusfarbe:
schwarzgrau RAL 7021
Türfarbe:
rubinrot RAL 3003
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
1 Stück
Anzahl Fächer:
1 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, c+p garderobenschrank zylinderschloss, garderobenschrank, c+p garderobenschrank, C+P, 487676 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 813,48*
€ 968,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 809,59*
€ 963,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,51*
€ 934,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,19*
€ 897,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,07*
€ 831,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.