Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMBIO Z-Garderobenschrank, 2 Abteile, Breite 800 mm, Korpus reinweiß / Tür weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CAMBIO Z-Garderobenschrank
CAMBIO Z-Garderobenschrank
Artikel-Nr.:
     103-487645
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     45180-224|S10007
EAN/GTIN:
     4059369725747
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind
CAMBIO Z-Garderobenschrank, 2 Abteile, Breite 800 mm, Korpus reinweiß / Tür weiß.

Langlebige Stahlkonstruktion mit aufschlagenden Türen aus HPL. Edelstahl-Türscharniere. Türöffnungsbegrenzer 90°. Korpusmaterial verzinkt. Stabile Garderobenstange aus Ovalprofil mit 3 verdrehsicheren Haken. Sockel höhennivellierbar. Optimale Luftzirkulation. Komfortable Entnahme der Kleidung.

CAMBIO Z-Garderobenschränke bieten mehr: Zur Verwendung dort, wo der Platz nur für einen doppelstöckigen Schrank ausreicht, aber trotzdem lange Kleidungsstücke aufgehängt werden müssen, viel Stauraum. Große Taschen oder Helme, lange Kleidungsstücke, Schuhe und Kleingegenstände haben ihren Platz. Innenbreite an der breitesten Stelle 362 mm, an der schmalsten Stelle 170,5 mm. Abschließbar mit Zylinderschloss, verschiedenschließend.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1950 mm
Tiefe:
525 mm
Breite:
800 mm
Korpusfarbe:
reinweiß RAL 9010
Türfarbe:
weiß
Verschlussart:
Zylinderschloss verschiedenschließend
Anzahl Abteile:
2 Stück
Anzahl Fächer:
4 Stück
Abteilbreite:
400 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, kleiderspind 2x2 abteile, abteil schrank, abteilschrank 4 abteile, C+P, 487645 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleideraufbewahrung, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspinde, Metallschrank, Metallschränke, Personalschrank, Personalschränke, Personalspind, Personalspinde, Raumsparschrank, Raumsparschränke, Schrank, Schränke, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschrank, Stahlschränke, Stahlspinde, Umkleideschränke, Z-Schrank, Z-Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.457,88*
€ 1.673,84*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.456,48*
€ 1.674,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.673,84*
€ 1.991,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.633,78*
€ 1.944,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.553,97*
€ 1.849,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.507,48*
€ 1.793,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,88*
€ 1.734,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.