| |
|
| Artikel-Nr.: 103-487437 Herst.-Nr.: 5902092R EAN/GTIN: 4004165003100 |
| |
|
| | |
| Etikettentaschen, VE 50 Stk, mit Magnetstreifen, BxH 160 x 110 mm, DIN A6, rot.
PVC-Folie frei von ortho-phthalaten Weichmachern.
Zur Kennzeichnung von Fachboden- und Palettenregalen sowie weiteren Lager- und Transportbehältern. Farbe Blau, ausgestattet mit einem stark haftenden Magnetstreifen. Verpackungseinheit je 50 Stück. Weitere Informationen: | | Für Papierformat: | DIN A6 | Höhe: | 110 mm | Farbe: | rot | Breite: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnettasche din a6 rot, kennzeichnungshülle rot, kennzeichnungshülle a6, 487437 49, Begleitbriefhüllen, Begleitpapiertasche, Begleitpapiertaschen, Behälterkennzeichnung, Behälterkennzeichnungen, Beschriftung, Beschriftungen, Beschriftungshülle, Beschriftungshüllen, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Hülle, Hüllen, Kennzeichnung, Kennzeichnungen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Palettenkennzeichnung, Palettenkennzeichnungen |
| | |
| |