Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettaschen, VE 50 Stk, BxH 160 x 115 mm, DIN A6, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Magnettaschen
Magnettaschen
Magnettaschen
Magnettaschen
Artikel-Nr.:
     103-487421
Hersteller:
     KROG
Herst.-Nr.:
     5901003R
EAN/GTIN:
     4004165004381
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnettaschen, VE 50 Stk, BxH 160 x 115 mm, DIN A6, rot.

Ideale Organisationshilfe für die Kennzeichnung von Transport- und Lagerbehältern aus Stahlblech. Robuste Kunststoffausführung. Einfache und schnelle Kennzeichnung.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A6
Höhe:
115 mm
Sichtflächenbreite:
160 mm
Sichtflächenhöhe:
115 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Magnetisches Band, Magnetstreifen, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, kennzeichnungshülle magnetisch rot, kennzeichnungshülle magnetisch, kennzeichnungshülle rot, 487421 49, Beschriftungstasche, Beschriftungstaschen, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Magnettaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,40*
€ 126,31*
8 Tage
105
Frei Haus
ab € 98,15*
€ 126,90*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 126,31*
€ 150,31
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 122,11*
€ 145,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 120,89*
€ 143,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,87*
€ 140,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,65*
€ 131,67
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,40*
€ 114,72
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,928* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.