Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterstreumittel, 40-l-Sack, salzfrei, umweltfreundlich, VE 36 Stk, auf Palette.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Winterstreumittel
Winterstreumittel
Artikel-Nr.:
     103-487359
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     IBWS 0040-36
EAN/GTIN:
     4052469011901
Suchbegriffe:
Streusplitt
streusplitt
Winterstreumittel, 40-l-Sack, salzfrei, umweltfreundlich, VE 36 Stk, auf Palette.

Stumpft sofort Gehwege und Verkehrsflächen ab. Salzfrei, umweltfreundlich, wirkungsvoll. Hohe Reichweite - ergiebig und wirtschaftlich.

Außerordentlich wirkungsvolles, umweltfreundliches Winterstreumittel. Stumpft sofort Gehwege und Verkehrsflächen ab - schont dabei die Oberflächen. Sehr ergiebig: 40 Liter reichen für ca. 1000 - 1400 m² Fläche. Niedriges Schüttgewicht: 350 g/Liter, Toleranz ±15%. Körnung: 0,3 - 4 mm, Toleranz ±15%. Umweltfreundliches, mineralisches Streumittel vulkanischen Ursprungs - ganz ohne Salz. Keine negativen Auswirkungen für Mensch und Tier. Streumittel löst sich in Verbindung mit Nässe nach einiger Zeit auf bzw. wird abgeschwemmt. Aufnehmen und Entsorgen nur im Bedarfsfall.
Weitere Informationen:
Inhalt:
40 Liter
Material:
Mineralerde
Produkttyp:
Winterdienstprodukte
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: 487359 49, Auftaugranulat, Auftaugranulate, Auftausalz, Auftausalze, Granulat, Granulate, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Salz, Streusalz, Winterdienst, Winterdienste, Winterstreumittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 534,82*
€ 545,15*
13 Tage
16
Frei Haus
ab € 883,13*
€ 883,13*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 545,15*
€ 648,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 534,82*
€ 636,44
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 14,85612* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.