| |
|
| Artikel-Nr.: 103-487241 Herst.-Nr.: LCB 11.11.00.11.11.41,Front bl EAN/GTIN: 4260650510137 |
| |
|
| | |
| LCB-Gitterbox, mit 4 abschließbaren Schubladen, aus verzinktem Blech, Fronten blau.
Leichte Entnahme des Inhalts durch Auszüge. Stapelbar und abschließbar. Schubladen individuell einteilbar.
Dieser innovative Ladungsträger, basierend auf der Euro-Gitterbox, ist multioptional einsetzbar, ob in Produktionslogistik, Instandhaltung oder Montage. Dabei stellt diese Gitterbox eine optimale Alternative zu Sonderladungsträgern, JIS-Gestellen oder Werkzeugschränken dar. Handwerker schätzen die abschließbare Gitterbox als mobile und robuste Werkbank auf der Baustelle. Die 12 mm starke Siebdruckplatte, welche als obere Abdeckung dient, eignet sich bestens als zusätzliche Ablage- und Arbeitsfläche. Mit den Grundmaßen 1200 x 800 mm ist die Gitterbox mit allen gängigen Fördergeräten, Rollenbahnen und Verkehrsmitteln kompatibel.
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Auf Anfrage mit Verriegelungsklappe statt mit Rastriegelverschluss. Weitere Informationen: | | Stapelhöhe: | 5000 mm | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt und pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, 487241 49, Behälter, Behälter stapelbar, EUR-Gitterbox, EUR-Gitterboxtauschpalette, EUR-Gitterboxtauschpaletten, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurogitterbox, Euro-Gitterbox, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Großbehälter, Großladungsträger, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Kleinladungsträger, Ladungsträger, Sonderladungsträger, Standardladungsträger, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen, UIC-Gitterbox, Universalladungsträger, Versandbox, Versandboxen |
| | |
| |