Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LCB-Gitterbox, mit 3 abschließbaren Schubladen, aus verzinktem Blech, Fronten blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LCB-Gitterbox
LCB-Gitterbox
LCB-Gitterbox
LCB-Gitterbox
Artikel-Nr.:
     103-487240
Hersteller:
     sth-systeme GmbH
Herst.-Nr.:
     1120011G
EAN/GTIN:
     4260650510168
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
LCB-Gitterbox, mit 3 abschließbaren Schubladen, aus verzinktem Blech, Fronten blau.

Leichte Entnahme des Inhalts durch Auszüge. Stapelbar und abschließbar. Schubladen individuell einteilbar.

Dieser innovative Ladungsträger, basierend auf der Euro-Gitterbox, ist multioptional einsetzbar, ob in Produktionslogistik, Instandhaltung oder Montage. Dabei stellt diese Gitterbox eine optimale Alternative zu Sonderladungsträgern, JIS-Gestellen oder Werkzeugschränken dar. Handwerker schätzen die abschließbare Gitterbox als mobile und robuste Werkbank auf der Baustelle. Die 12 mm starke Siebdruckplatte, welche als obere Abdeckung dient, eignet sich bestens als zusätzliche Ablage- und Arbeitsfläche. Mit den Grundmaßen 1200 x 800 mm ist die Gitterbox mit allen gängigen Fördergeräten, Rollenbahnen und Verkehrsmitteln kompatibel.

Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Auf Anfrage mit Verriegelungsklappe statt mit Rastriegelverschluss.
Weitere Informationen:
Breite:
835 mm
Länge:
1240 mm
Stapelhöhe:
5000 mm
Traglast:
480 kg
Auflast:
5000 kg
Höhe:
980 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt und pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, gitter behälter, 487240 49, Behälter, Behälter stapelbar, EUR-Gitterbox, EUR-Gitterboxtauschpalette, EUR-Gitterboxtauschpaletten, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurogitterbox, Euro-Gitterbox, Eurokisten, Euronorm-Stapelbehälter, Euro-Stapelbehälter, EUR-Stapelbehälter, Gitterbox, Gitterstapelbehälter, Großbehälter, Großladungsträger, Industriegitterbox, Industriegitterboxen, Kleinladungsträger, Ladungsträger, Sonderladungsträger, Standardladungsträger, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter, Stapelbox, Stapelboxen, Stapelgitterbehälter, Transportbehälter, Transportbox, Transportboxen, UIC-Gitterbox, Universalladungsträger, Versandbox, Versandboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.777,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.036,47*
€ 2.423,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.991,50*
€ 2.369,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.896,12*
€ 2.256,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.840,21*
€ 2.189,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,40*
€ 2.115,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.