Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 14 bar, Ø 10,5 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftschlauch aus PVC
Druckluftschlauch aus PVC
Artikel-Nr.:
     103-486601
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CT119-017-108-CLMB-03
EAN/GTIN:
     5013745008441
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Druckluftschlauch aus PVC, Länge 25 m, bis 14 bar, Ø 10,5 mm.

Außergewöhnliche Flexibilität und Biegsamkeit. Ultraleichtes Gewicht für eine einfache Handhabung. Ölabweisend. Cadmium- und silikonfrei. RoHS- und ISO-5774-konform.

Premium PVC-Schlauch für höchste Ansprüche im täglichen, rauen Industriealltag. Äußerst biegsames und extrem leichtes Spezial-PVC mit Fadenverstärkung. Metallic-Blau beschichtet. Temperaturbeständig von -15 °C bis 60 °C.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Druckluft
Druck:
14 bar
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +60 °C
Außendurchmesser:
11 mm
Farbe:
blau-metallic
Anwendungsbereich:
Druckluftwerkzeuge, Industrie
Schlauchlänge:
25 m
Innendurchmesser:
8 mm
Mindestberstdruck:
42 bar
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, pvc druckluftschlauch, druckluftschlauch, druckluftschlauch innendurchmesser 8mm, COBA, 486601 49, PVC-Schlauch, PVC-Schläuche, Schlauch, Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.