Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserschlauch aus PVC, klar, Länge 50 m, Ø 18 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserschlauch aus PVC, klar
Wasserschlauch aus PVC, klar
Artikel-Nr.:
     103-486597
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CT439-002-208-CLCL-01
EAN/GTIN:
     5013745009387
Suchbegriffe:
Industrie-Wasserschlauch
Industriewasserschlauch
Wasserschlauch
wasserschlauch
Wasserschlauch aus PVC, klar, Länge 50 m, Ø 18 mm.

Kristallklare Transparenz für eine klare Sicht. Hohe Flexibilität für einfaches Handling. Beständig gegen viele Chemikalien. Hoch strapazierfähig und abriebfest. Lebensmittelecht. Herstellung gemäß ISO 5774.

Glasklarer, EU-konformer, schadstoffarmer PVC-Schlauch, der z.B. für Lebensmittel, Wasser, Luft, Chemikalien, Gase, Treibstoffe oder auch Öle eingesetzt werden kann. Dieser vielseitige und qualitativ hochwertige Multifunktionsschlauch findet breiten Einsatz, insbesondere als Wasser- oder Luftschlauch. Er ist hoch abriebfest und erfüllt die EU-Richtlinie für Kunststoffprodukte, die mit Lebensmittel in Kontakt kommen. Er wird RoHS-konform aus cadmium- und silikonfreiem Spezial-PVC hergestellt.
Weitere Informationen:
Für Medien:
Wasser, leichte Chemikalien, Druckluft, Benzin und Öl
Druck:
15 bar
Temperaturbeständigkeit:
-15 °C bis +60 °C
Durchmesser:
18 mm
Farbe:
glasklar
Anwendungsbereich:
Druckluftwerkzeuge, Wohnmobil-Industrie, wissenschaftliche oder pharmazeutische Anwendungen, zur Übertragung von Lebensmittelsubstanzen und Flüssigkeiten
Schlauchlänge:
50 m
Innendurchmesser:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: COBA, 486597 49, Schlauch, Schläuche, Trinkwasserschlauch, Trinkwasserschläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,81*
€ 90,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,10*
€ 85,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,72*
€ 82,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.