Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-486420 Herst.-Nr.: DUF2208BC355 EAN/GTIN: 5020073998382 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch CITO, U-Gestell, HxBxT 740 x 2200 x 800 mm, Gestell silber, Platte Buche.
Mit funktionalem Design und konsequenter Linienführung bringt der CITO-Schreibtisch Eleganz in jedes Büro. Die optisch schwebende Tischplatte und integrierte Kabelklemmen sorgen für aufgeräumte Leichtigkeit. Mit Nivelliergleitern werden kleine Bodenunebenheiten ausgeglichen und die einfache Montage mit nur vier Schrauben geht schnell von der Hand. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schreibtische | Höhe: | 740 mm | Breite: | 2200 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | Buche-Dekor | Gestellausführung: | U-Gestell | Gestellfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch U-Fuß-Gestell, U-Fuß-Schreibtisch, bürotisch buche 160 x 80, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, BISLEY, 486420 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,79* | € 434,89* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,09* | € 441,58* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 414,03* | € 480,51* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 429,29* | € 498,43* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,23* | € 500,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|