Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-486414 Herst.-Nr.: DOF2008GW396 EAN/GTIN: 5020073998337 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch CITO, O-Gestell, HxBxT 740 x 2000 x 800 mm, Gestell weiß, Platte grauweiß.
Der elegante CITO Schreibtisch besticht durch schnörkelloses Design und klare Linien. Er überzeugt mit Leichtigkeit durch die optisch schwebende Tischplatte und schafft Ordnung im Kabelsalat mit integrierten Kabelklemmen. Ihr Tisch ist im Handumdrehen einsatzbereit dank einfacher Montage mit nur vier Schrauben und wird mit Nivelliergleiten zum Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten geliefert. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schreibtische | Höhe: | 740 mm | Breite: | 2000 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | grauweiß | Gestellausführung: | O-Gestell | Gestellfarbe: | verkehrsweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, BISLEY, 486414 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 320,03* | € 419,80* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 378,85* | € 440,76* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 416,57* | € 483,70* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 432,49* | € 502,08* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 435,63* | € 504,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|