Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-486314 Herst.-Nr.: DOF1208BC355 EAN/GTIN: 5020073993301 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch CITO, O-Gestell, HxBxT 740 x 1200 x 800 mm, Gestell silber, Platte Buche.
Der elegante CITO Schreibtisch besticht durch schnörkelloses Design und klare Linien. Er überzeugt mit Leichtigkeit durch die optisch schwebende Tischplatte und schafft Ordnung im Kabelsalat mit integrierten Kabelklemmen. Ihr Tisch ist im Handumdrehen einsatzbereit dank einfacher Montage mit nur vier Schrauben und wird mit Nivelliergleiten zum Ausgleich kleiner Bodenunebenheiten geliefert. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Schreibtische | Höhe: | 740 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | Buche-Dekor | Gestellausführung: | O-Gestell | Gestellfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch buche, büroschreibtisch 2000x800, BISLEY, 486314 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, EDV-Tisch, EDV-Tische, Schreibtische, Tisch, Tische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 253,90* | € 366,20* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,68* | € 370,29* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,27* | € 421,25* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 367,16* | € 437,02* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 371,22* | € 438,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|