Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 103-486305 Herst.-Nr.: DUH1208MP355 EAN/GTIN: 5020073993233 |
| |
|
| | |
| Schreibtisch CITO, U-Gestell, HxBxT 650 - 850 x 1200 x 800 mm, Gestell silber, Platte Ahorn.
Mit integrierten Kabelklemmen.
Ausgezeichnet durch kompromisslose Linien und schlichtes Design ist der Schreibtisch CITO für jedes Büro eine gute Partie. Eine optisch schwebende Tischplatte und integrierte Kabelklemmen runden diesen funktionellen Blickfang ab. Mit manueller Höheneinstellung und Nivelliergleitern passt er sich jeder Umgebung an, mit nur vier Schrauben ist er in kürzester Zeit aufgebaut und einsatzbereit. Weitere Informationen: | | Höhenverstellbereich: | 650 - 850 mm | Breite: | 1200 mm | Tiefe: | 800 mm | Plattenfarbe: | Ahorn-Dekor | Gestellausführung: | U-Gestell | Gestellfarbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch U-Fuß-Gestell, U-Fuß-Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch b1200xt800xh720mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch 200x80 ahorn, BISLEY, 486305 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, EDV-Tisch, EDV-Tische, Höhenverstellbarer Tisch, Höhenverstellbare Schreibtische, Höhenverstellbare Tische, Schreibtische, Tisch, Tische |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 269,93* | € 385,47* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 333,67* | € 394,89* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 374,25* | € 438,02* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 389,67* | € 454,12* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 394,27* | € 456,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|