Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weich-PVC-Läufer, mit geschlossener Oberfläche, 10 m Rolle, grau, Breite 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weich-PVC-Läufer
Weich-PVC-Läufer
Weich-PVC-Läufer
Artikel-Nr.:
     103-486053
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     85710
EAN/GTIN:
     4250619601693
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Weich-PVC-Läufer, mit geschlossener Oberfläche, 10 m Rolle, grau, Breite 1000 mm.

Ergonomisch. Einfach zu verlegen. Resistent gegen die gebräuchlichsten Chemikalien.

Aus Weich-PVC. Die Läufer sind vielseitig einsetzbar und verfügen über eine geschlossene Oberfläche aus weichem und elastischem Kunststoffmaterial. Gute Trittsicherheit durch eine profilierte Lauffläche und abgeflachte Kanten als Stolperschutz. Geeignet z. B. für Arbeitsplätze vor Maschinen oder zur Kennzeichnung von Wegen und Gängen, ebenfalls als schützende Auflage auf Werkbänken oder Werkzeugregalen einsetzbar. Einfach zu verlegen, aufrollbar. Temperaturbeständig von -35 °C bis +60 °C. Mattenhöhe 5 mm. Max. Rollenlänge 30 m. Gewicht ca. 4 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
5 mm
Material:
Weich-PVC
Temperaturbeständigkeit:
-35 °C bis +60 °C
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Rollenlänge max.:
10 m
Gewicht:
40 kg
Flächengewicht:
4 kg/m²
Ausführung:
gerippt
Weitere Suchbegriffe: Industrierost, Laufstraßen, Mattenwege, PVC-Läufer, anti-ermüdungsmatte grau, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, 486053 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Chemikalienresistente Matte, Chemikalienresistente Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkbankauflage, Werkbankauflagen, Werkbankmatte, Werkbankmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 459,79*
€ 562,05*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 495,29*
€ 564,65*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 489,83*
€ 566,83*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 518,66*
€ 587,67*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 524,91*
€ 594,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 587,67*
€ 699,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,63*
€ 661,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,40*
€ 646,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,68*
€ 633,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,66*
€ 617,21
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 51,866* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.