Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte, PVC-frei, pro lfd. m, grau, Breite 800 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte, PVC-frei
Bodenmatte, PVC-frei
Bodenmatte, PVC-frei
Artikel-Nr.:
     103-486007
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     70702
EAN/GTIN:
     4250619609514
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Bodenmatte, PVC-frei, pro lfd. m, grau, Breite 800 mm.

lfm-Ware - Maß frei wählbar. Aufrollbar. Rutschhemmung Bewertungsgruppe C nach DIN 51097. Hygienisch.

Die PVC-freie Matte ist für den Einsatz in Umkleiden, Krankenhäusern, Schwimmbädern, Saunen und Kurbetrieben geeignet. Rutschhemmend nach Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 für nasse Barfußbereiche. Hochelastisch, hochtemperatur-, witterungs- und UV-beständig. 100 % recyclingfähig. Gewicht ca. 5,4 kg/m². Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Matten in den Breiten 400 und 500 mm auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
14 mm
Eigenschaft:
rutschhemmend, UV-beständig, nassraumgeeignet
Material:
Thermolast® K
Farbe:
grau
Flächengewicht:
5.4 kg/m²
Rollenlänge max.:
30 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +80 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, eha bädermatte, bädermatten, feuchtraumbodenmatten grau, 486007 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatten, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,39*
€ 137,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 136,20*
€ 168,33*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 137,21*
€ 163,28
pro Meter
ab 2 Meter
€ 133,03*
€ 158,31
pro Meter
ab 3 Meter
€ 131,70*
€ 156,72
pro Meter
ab 5 Meter
€ 127,87*
€ 152,17
pro Meter
ab 10 Meter
€ 124,03*
€ 147,60
pro Meter
ab 500 Meter
€ 107,39*
€ 127,79
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 107,39* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70401
ab € 143,90*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70409
ab € 169,81*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70403
ab € 85,82*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70402
ab € 107,19*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70701
ab € 144,95*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70709
ab € 170,37*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70703
ab € 85,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.