Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenmatte, PVC-frei, pro lfd. m, blau, Breite 1000 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bodenmatte, PVC-frei
Bodenmatte, PVC-frei
Bodenmatte, PVC-frei
Artikel-Nr.:
     103-485987
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     70401
EAN/GTIN:
     4250619609248
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Bädermatten
Feuchtraumbodenmatten
Bodenmatte, PVC-frei, pro lfd. m, blau, Breite 1000 mm.

lfm-Ware - Maß frei wählbar. Aufrollbar. Rutschhemmung Bewertungsgruppe C nach DIN 51097. Hygienisch.

Die PVC-freie Matte ist für den Einsatz in Umkleiden, Krankenhäusern, Schwimmbädern, Saunen und Kurbetrieben geeignet. Rutschhemmend nach Bewertungsgruppe C nach DIN 51097 für nasse Barfußbereiche. Hochelastisch, hochtemperatur-, witterungs- und UV-beständig. 100 % recyclingfähig. Gewicht ca. 5,4 kg/m². Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.

Bei Zuschnittware können sich abhängig vom Material Maßtoleranzen von bis zu ±5% ergeben. Zuschnittware wird speziell für Sie gefertigt und ist somit von der Rückgabe ausgeschlossen.

Matten in den Breiten 400 und 500 mm auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
14 mm
Eigenschaft:
rutschhemmend, UV-beständig, nassraumgeeignet
Material:
Thermolast® K
Farbe:
blau
Flächengewicht:
5.4 kg/m²
Rollenlänge max.:
30 m
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +80 °C
Produkttyp:
Nassraummatten
Weitere Suchbegriffe: Nassraum-Bodenmatte, Nassraummatte, Nasszonenbelag, eha bädermatte, bädermatten, arbeitsplatz-bodenbelag pvc, 485987 49, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Duschraummatte, Duschraummatten, Feuchtraumbodenbelag, Feuchtraumbodenbeläge, Feuchtraummatte, Feuchtraummatten, Fußmatte, Fußmatten, Hygiene, Hygieneartikel, Hygienematte, Hygienematten, Industriegummi-Matte, Industriegummi-Matten, Industriematte, Industriematten, Laufmatte, Laufmatten, Matte, Matten, Nassraummatten, Schwimmbadmatte, Schwimmbadmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,67*
€ 195,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 160,34*
€ 195,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 195,35*
€ 232,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 193,62*
€ 230,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 184,81*
€ 219,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 182,51*
€ 217,19
pro Meter
ab 500 Meter
€ 159,67*
€ 190,01
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 159,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70409
ab € 189,89*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70403
ab € 101,13*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70402
ab € 135,52*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70701
ab € 159,74*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70709
ab € 189,62*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70703
ab € 101,13*
Ähnlich
Ewald Hildebrandt
70702
ab € 135,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.