Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage, HxBxT 400 x 700 x 60 mm, weißaluminium.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage
Artikel-Nr.:
     103-485538
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B033 0303 1000 TXT
EAN/GTIN:
     4030275053940
Suchbegriffe:
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7 segment anzeige
Außen-LED-Anzeige, Unfallfreie Tage, HxBxT 400 x 700 x 60 mm, weißaluminium.

Ableseentfernung ca. 40 m.

Rote, leuchtstarke Einzel-LEDs in 7-Segment-Technik für den Außenbereich als Unfallfreie-Tage-Anzeige mit Unfallfreie-Tage-Funktion (automatisches Hochzählen um 1 nach 24 Stunden). Ziffernhöhe 100 mm, Ableseentfernung ca. 40 m, fixe Beschriftung/Design gemäß Entwurfszeichnung nach Kundenfreigabe. Einstellung über Infrarot-Fernbedienung. Datenerhalt nach Stromausfall. Aluminiumgehäuse für Wandmontage, pulverbeschichtet, weißaluminium RAL 9006, 1-seitig für Wandmontage mit stufenlos einstellbarer Wandhalterung, Schutzklasse IP65. Anschlussspannung: 230/240 VAC ±10%, 50/60 Hz

Bitte teilen Sie vom Standard-Layout abweichende Wünsche bei Bestellung mit. Sie erhalten im Anschluss an Ihre Bestellung eine Freigabezeichnung der Anzeige.
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
60 mm
Farbe:
weißaluminium RAL 9006
Gehäusematerial:
Aluminium
Produkttyp:
Industrieanzeigen für außen
Weitere Suchbegriffe: 485538 49, Großanzeige, Großanzeigen, Industrieanzeige, Industrieanzeigen, Infodisplay, Infodisplays, Informationsdisplay, Informationsdisplays, LED-Anzeigen, LED-Anzeigetafel, LED-Anzeigetafeln, LED-Display, LED-Displays, LED-Informationsanzeige, LED-Informationsanzeigen, Textinformationsdisplay, Textinformationsdisplays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.800,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.932,04*
€ 2.299,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.915,03*
€ 2.278,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.857,48*
€ 2.210,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,35*
€ 2.170,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.800,86*
€ 2.143,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.