Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Edelstahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter, Volumen 60 l, BxHxT 389 x 612 x 250 mm, Edelstahl, gebürstet.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-485427
Hersteller:
AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
40-608
EAN/GTIN:
4045504406084
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Abfallbehälter, Volumen 60 l, BxHxT 389 x 612 x 250 mm, Edelstahl, gebürstet.
Für Abfälle aller Art. Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels.
Abfallbehälter mit 60 Liter Volumen. Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels. Inklusive Befestigungsmaterial. Vier-Punkt-Befestigung für Aufputzmontage und mit vier Gummifüßen für freistehende Aufstellung. Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl in Weiß RAL 9016 pulverbeschichtet oder mit transparenter Pulverbeschichtung gegen Finger- und Anlaufspuren (AFP - Anti-Finger-Print).
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
612 mm
Tiefe:
250 mm
Breite:
389 mm
Farbe:
Edelstahl
Form:
rechteckig
Material:
Edelstahl
... >
Umwelt
>
Abfallmanagement
>
Abfallsammler, Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
standard-mülleimer edelstahl
,
edelstahl abfallbehälter
,
edelstahl-abfallbehälter 60l
,
AIR-WOLF
,
485427 49
,
Abfallbehälter
,
Abfallbox
,
Abfallboxen
,
Abfalleimer
,
Abfallkorb
,
Abfallkörbe
,
Abfallkübel
,
Abfallsammler
,
Behälter für Abfall
,
Mistkübel
,
Mülleimer
,
Müllkübel
,
Müllsammler
,
Papierkorb
,
Papierkörbe
,
Papiermülleimer
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 239
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,40*
€ 317,76*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,20*
€ 318,71*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,71*
€ 379,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,89*
€ 373,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,11*
€ 357,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,05*
€ 339,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllbeutel, LDPE, 60 µm, 70 l, LxBxH 380 x 340 x 720 mm, transparent, VE 250 Stk.
Deiss
39544
ab € 61,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen