Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter mit Haube, Volumen 60 l, BxHxT 400 x 726 x 258 mm, Edelstahl, weiß pulverbeschichtet.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallbehälter mit Haube
Abfallbehälter mit Haube
Artikel-Nr.:
     103-485422
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     40-307
EAN/GTIN:
     4045504403076
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Edelstahl-Abfallbehälter
Abfallbehälter mit Haube, Volumen 60 l, BxHxT 400 x 726 x 258 mm, Edelstahl, weiß pulverbeschichtet.

Für Abfälle aller Art. Mit Haube und selbstschließender Einwurfklappe, feuerhemmend. Abgeschrägte Oberseite gegen das Ablegen von Abfall. Mit innenliegender Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels.

Abfallbehälter mit 60 Liter Volumen. Abnehmbare Haube, Einwurfklappe selbstschließend, feuerhemmend. Innenliegende Beutelhalterung für verdeckte Befestigung des Abfallbeutels. Edelstahl gebürstet mit transparenter Pulverbeschichtung oder Edelstahl weiß beschichtet. Inklusive Befestigungsmaterial. Vier-Punkt-Befestigung für Aufputzmontage und mit vier Gummifüßen für freistehende Aufstellung.
Weitere Informationen:
Volumen:
60 Liter
Höhe:
726 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
258 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
verkehrsweiß RAL 9016
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Edelstahl-Abfallsammler, Edelstahlabfallbehälter, Edelstahlabfallsammler, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, abfallbehälter für außenanlagen 60l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen edelstahl, AIR-WOLF, 485422 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfallsammler aus Edelstahl, Behälter für Abfall, Hygiene, Hygieneabfallsammler, Hygieneartikel, Mistkübel, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 359,29*
€ 464,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,21*
€ 465,78*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,78*
€ 554,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,45*
€ 550,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,71*
€ 522,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,80*
€ 493,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.