Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygieneabfallbehälter mit Beutelspender, Volumen 8 l, BxHxT 220 x 342 x 153 mm, Edelstahl weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygieneabfallbehälter mit Beutelspender
Hygieneabfallbehälter mit Beutelspender
Artikel-Nr.:
     103-485420
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     40-300
EAN/GTIN:
     4045504403007
Suchbegriffe:
Hygieneabfallbehälter
Hygienebehälter
Hygienebox
Sanitärbehälter
Hygieneabfallbehälter mit Beutelspender, Volumen 8 l, BxHxT 220 x 342 x 153 mm, Edelstahl weiß.

Für die Entsorgung von Hygienebeuteln. Montage des Beutelspenders am Behälter nach Wahl des Monteurs links, rechts oder an der Front des Behälters in bestmöglicher Greifnähe zum WC-Sitz.

Hygieneabfallbehälter mit 8 Liter Volumen. An drei Seiten ansetzbarer Beutelhalter für ca. 50 einzelne Hygienebeutel aus Papier oder zwei Nachfüllkartons mit ca. 25 - 30 Hygienebeuteln aus Kunststoff. Befestigung über Einstecklaschen am Behälterboden und zusätzliche Verklebung mit mitgeliefertem Klebeband. Klappdeckel oben und eine Griffleiste mit geringstmöglicher Berührungsfläche. Innenliegende Beutelhalterung zur verdeckten Anbringung des Abfallbeutels. Vier-Punkt-Befestigung. Inklusive Sechskant-Befestigungsschrauben in Edelstahl. Aufputzmontage.
Weitere Informationen:
Volumen:
8 Liter
Höhe:
342 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
153 mm
Material Abfallbehälter:
Edelstahl
Farbe Abfallbehälter:
verkehrsweiß RAL 9016
Ausstattung:
mit Deckel
Deckelmaterial:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: air wolf hygieneabfallbehälter weiß, hygieneabfallbehälter, air wolf hygieneabfallbehälter, AIR-WOLF, 485420 49, Abfallbehälter, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer mit Deckel, Behälter für Abfall, Hygieneabfallsammler, Mülleimer, Müllkübel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,55*
€ 303,44*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,44*
€ 304,40*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,40*
€ 362,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 298,64*
€ 355,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,08*
€ 340,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,44*
€ 276,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.