Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Reifen, pannensicher, Rad-Ø x Breite 260 x 85 mm, Bockrolle mit Kugellager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PU-Reifen, pannensicher
PU-Reifen, pannensicher
Artikel-Nr.:
     103-485394
Hersteller:
     LFS Kerkhoff
Herst.-Nr.:
     50626-0064
EAN/GTIN:
     4250621200389
Suchbegriffe:
Bockrolle
bockrolle kugellager
bockrolle
bockrolle 150 kg
PU-Reifen, pannensicher, Rad-Ø x Breite 260 x 85 mm, Bockrolle mit Kugellager.

Pannensicher. Die sichere Alternative zum Luftreifen. Spurlos.

Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, mit doppeltem Kugellager im Drehkranz, mit Spritzwasserschutz. Zentralbolzen bei Lenkrollen verschraubt und gesichert.

Auf Anfrage - diverse Radsätze - Speichenräder - graue Bereifung
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
260 mm
Bauform:
Bockrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
150 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
85 mm
Bauhöhe:
295 mm
Weitere Suchbegriffe: 485394 49, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrolle, Lenkrollen, Luftrad, Lufträder, Luftreifen, Pannensichere Rolle, Pannensichere Rollen, Polyurethanrad, Polyurethanräder, Polyurethanrolle, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Sackkarrenrad, Sackkarrenräder, Schubkarrenrad, Schubkarrenräder, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Stahlblechfelge, Stahlblechfelgen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,64*
€ 78,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.