Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbox aus Polypropylen, Volumen 60 l, mit anscharniertem Deckel, blau, gelocht.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbox aus Polypropylen
Faltbox aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     103-484548
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     04640315E4
EAN/GTIN:
     4250685158572
Suchbegriffe:
Falt-Box
Faltbox
Faltkiste
Klapp-Box
Faltbox aus Polypropylen, Volumen 60 l, mit anscharniertem Deckel, blau, gelocht.

In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Bis zu 80% Volumenreduzierung - spart Lager- und Transportkosten. Industriequalität mit robusten Scharnieren für lange Lebensdauer. Stapelbar, auch mit Deckel.

Auf Anfrage mit individueller Beschriftung, Mindestmenge 500 Stück.
Weitere Informationen:
Inhalt:
60 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
320 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden durchbrochen
Innenbreite:
355 mm
Innenlänge:
555 mm
Weitere Suchbegriffe: Klappbox, faltbox blau 60l, falt box, faltbox 60 l, 484548 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Eurobehälter, Eurobox, Euroboxen, Eurokisten, Faltboxen, Klappbehälter, Klappboxen, Klappdeckelbox, Klappdeckelboxen, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Lagerkasten, Lagerkästen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Transportbehälter, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.