Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart BUSINESS XL, Tragfähigkeit 125 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Profi-Sackkarre, klappbar
Artikel-Nr.:
     103-484282
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     2234-71V3
EAN/GTIN:
     4001563223475
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Kistenkarre
Profi-Sackkarre, klappbar, RuXXac®-cart BUSINESS XL, Tragfähigkeit 125 kg.

Zusammengeklappt bequem verfahrbar. Robust: Hochwertige Materialien versprechen lange Nutzungsdauer. Stark: Hohe Tragkraft. Kompakt: In gefaltetem Zustand nur 5,5 cm breit und leicht zu verstauen. Raffiniert: RuXXac lässt sich im zusammengefalteten Zustand einfach in Nischen rollen.

Schaufel aus stabilem Aluminiumguss. Gestell aus eloxiertem Aluminium.

Mit praktischem Spannfix-System zur Ladungssicherung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
RuXXac^®null-cart BUSINESS XL
Tragfähigkeit:
125 kg
Schaufelbreite:
490 mm
Schaufeltiefe:
410 mm
Radausführung:
Polymerbandage
Raddurchmesser:
185 mm
Radlagerung:
Rollenlager
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Sackkarre, Stahlrohrkarre, Stapelkarre, sackkarre klappbar, kistenkarre, pu rad sackkarre, RuXXac, 484282 49, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Aluminium Transportkarre, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Transportkarre, Alu-Transportkarren, Karre, Karren, Klappbare Transportkarre, Klappbare Transportkarren, Ladekarre, Ladekarren, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarre aus Alu, Transportkarre aus Aluminium, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,45*
€ 190,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,68*
€ 187,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,18*
€ 179,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,21*
€ 173,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,15*
€ 151,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.