Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbahnschwelle, LxBxH 2500 x 350 x 50 mm, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Fahrbahnschwelle
Artikel-Nr.:
     103-484211
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     1 x DH-215M 2 + 1 x DH-215E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbahnschwelle
Geschwindigkeitshemmer
Tempo-Stopp-Nägel
Tempo-Stopp-Schwelle
Fahrbahnschwelle, LxBxH 2500 x 350 x 50 mm, gelb / schwarz.

Hohe Signalwirkung durch eingelassene Reflektoren. Gute Sichtbarkeit durch gelb-schwarze Farbgebung. Unkompliziert und schnell einsetzbar.

Zur vorübergehenden oder ständigen Verkehrsberuhigung. Richtgeschwindigkeit max. 20 km/h. Inklusive Befestigungsmaterial. Set für eine Fahrbahnbreite Länge x Breite 2500 x 350 mm.
Weitere Informationen:
Länge:
2500 mm
Breite:
350 mm
Höhe:
50 mm
Für Richtgeschwindigkeit max.:
20 km/h
Material:
Recycling-Gummi
Farbe:
gelb, schwarz
Gewicht:
31.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Tempohemmer, Temposchwelle, Tempostopper, fahrbahnschwelle 20-re, fahrbahnschwelle, seco fahrbahnschwelle, 484211 49, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Fahrbahnbegrenzung, Fahrbahnbegrenzungen, Fahrbahnschwellen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Temposchwellen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,53*
€ 233,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,54*
€ 232,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,17*
€ 220,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,99*
€ 207,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,37*
€ 184,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.